Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Überbrille OX 3000 kratzfest, beschlagfrei in blau/klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20469059
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     20469059
EAN/GTIN:
     4052677052314
Suchbegriffe:
Überbrille
überbrille 3m en166
überbrille
3m überbrille
Perfekte Wahl beim Tragen von Kapselgehörschützern
  • Ermöglicht das Tragen über einer Vielzahl von Korrektionsbrillen
  • DX-Beschichtung zum optimalen Schutz vor Antistatik, chemischen Einflüssen und Beschlagen der Scheibe
  • Schmale, gummierte und rutschfeste Bügelenden
  • Bügellänge 5-stufig verstellbar
Einsatzgebiete
Industrie, Baugewerbe, Pharmazeutische Industrie, Forstwirtschaft oder als Besucherbrille.

Produkteigenschaften
Material: Scheibe Polycarbonat (PC), klar, kratzfest, beschlagfrei, UV-Schutz
Farbe: Rahmenlos / Bügel dunkelblau
Normung: PSA Kategorie II. EN 166:2001 FT, EN 170:2002, EN 172:1994. Optische Klasse 1
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/klar
Weitere Suchbegriffe: Brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20281015
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.