Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 80er-Pack Cat6A RJ45-Modularstecker Pro Line, UTP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 80 Stecker im Becher, 50 µ vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-790550
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     790550
EAN/GTIN:
     0766623790550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und sich mit einem Deckel verschließen lässt. Dadurch bleiben die Stecker immer komfortabel griffbereit.

Merkmale:
  • 50 µ vergoldete Kontakte
  • 3-Punkt-Aderkontaktierung für Massivdraht
  • Geeignet für AWG 24 bis 26
  • Für Rundkabel geeignet
  • Für ungeschirmte Twisted-Pair-Anwendungen
  • Standard 8P8C-Bauform, geeignet für alle RJ45-Verbindungen
  • Vollständig konform mit Cat 3, 4, 5, 5e, 6 und 6A
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
21,5 mm
Breite:
11,5 mm
Höhe:
8,2 mm
Gewicht:
0,001 kg
Standards und Zertifikate:
Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-C), Cat5e (TIA/EIA-568-C), Cat6 (ANSI/TIA-568-C), Cat6A (ANSI/TIA-568-C)
Lieferumfang:
80er-Pack Cat6A RJ45-Modularstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790505
ab € 36,51*
Sonstiges
Intellinet
790628
ab € 26,31*
Sonstiges
Intellinet
790680
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.