Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     7532-735568
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     735568
EAN/GTIN:
     0766623735568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6
Halogenfreie Cat6-Performance für viele Anwendungsbereiche
Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und Extendern sowie bei PoE-Anwendungen.

Low-Smoke, Zero-Halogen (LSZH)
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korridierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Merkmale:
  • Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie)
  • Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5 m
Gewicht:
0,14 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Standard Cat6 (250 MHz), Innenleiter 4 x 2 x AWG 28/7, Schirmung S/FTP- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF"), EIA/TIA 568-konform
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
10 Tage
14
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,04*
€ 4,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 6,99*
10 Tage
53
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 7,29*
3 Tage
53
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,62*
5 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,36*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.