Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Laborgestell zur Wandmontage, 2 Tragschienen, 9 HE, Offener Schwenkrahmen, 450 mm Tiefe, Flatpack, schwarz RAL 9004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     173-46339714
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     716185
EAN/GTIN:
     0766623716185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Offenes Rack zur Wandmontage – 19 Zoll Gestell als Wandverteiler / Open Frame Rack für Netzwerk- und Server-Ausstattung



Das 19"-Wandrack mit zwei Tragschienen und 9HE von Intellinet ist eine einfache, preiswerte Möglichkeit zur Unterbringung von IT-Geräten in sicheren Umgebungen, die keine abschließbare Schranklösung erfordern. Es eignet sich besonders für Unternehmen, an denen kleine Rack-Lösungen oft über mehrere Bereiche verteilt sind, z. B. eine Filiale oder Zweigstelle. Durch sein kompaktes Design lässt es sich auf einem Schreibtisch platzieren oder an der Wand montieren, statt wertvolle Bodenfläche zu beanspruchen.



Platzsparend



Die Wandmontageoption des Racks spart Platz und beherbergt Netzwerkequipment für Telekommunikation, Security und Audio/Video, wo Full-Size-Standverteiler nicht praktikabel sind. Die Nutztiefe des Laborgestells von 400 mm erlaubt die Montage von Fachböden, Switchen, Patchpanels und mehr.



Leichter Zugriff



Die offene Rahmenbauform sorgt für maximalen Luftdurchsatz zu Ihren Geräten und damit für effizienteren Betrieb sowie längere Lebensdauer. Zudem kann die Verkabelung von allen Seiten eingeführt werden. Ein Frontrahmen auf Scharnieren lässt sich für einfachen Komponententausch und Wartung aufschwenken. Diese Konstruktion eignet sich besonders gut als Testcenter für Server- und Netzwerkgeräte.



Hochwertiger Stahl



Das robuste Gehäuse aus hochwertigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung ist bei geschlossenem Rahmen mit bis zu 30 kg belastbar. Geliefert wird es als kompaktes Flatpack, was Ihnen Platz und Frachtkosten spart. Ebenso spart Ihnen die Lieferung die Kosten für 20 Schraubensätze für 19"-Komponenten, denn diese sind bereits im Lieferumfang enthalten.



Merkmale:
  • Offener Verteilerrahmen für einfachen Zugriff auf Komponenten von allen Seiten und für maximalen Luftdurchsatz mit effizienter Wärmeableitung
  • Scharniere auf der Frontseite erlauben das Aufklappen des Schwenkrahmens für noch einfacheren Zugriff
  • Optionale Wandmontage für Netzwerkbereiche mit begrenzter Stellfläche
  • Zusätzliche Träger auf der Frontseite für noch höhere Stabilität und Sicherheit, bei Platzbedarf an- und abschraubbar
  • Einfache und preiswerte Lösung, ideal zum Testen von IT-Equipment und für sichere Umgebungen, die keinen abschließbaren Netzwerkschrank erfordern
  • Robuste, hochwertige Konstruktion aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Zwei vertikale Montageschienen auf der Frontseite sowie Schwenkrahmen mit Türanschlag links und rechts
  • Maximale Traglast 30 kg bei geschlossenem Rahmen oder 10 kg bei geöffnetem Rahmen
  • Nutzbare Installationstiefe: 400 mm
  • Konform mit IEC 60297 / EIA 310; geeignet für alle Standard 19 Zoll / 482,6 mm-Komponenten zur Netzwerk-Rackmontage
  • Lieferung als unmontiertes Flatpack, spart Platz und Frachtkosten
  • 19"-Montagematerial mit 20 Schraubensätzen im Lieferumfang
  • Rahmen kann links oder rechts geöffnet werden für Schwenkradius nach Bedarf
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL 9004
Länge:
450 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
493 mm
Gewicht:
7,5 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS, ANSI/EIA 310-E, IEC 60297-3
Lieferumfang:
Open Frame Rack zur Wandmontage, 9 HE, Schraubensatz für 19"-Komponenten (20 x M6-Schraube, 20 x M6-Käfigmutter, 20 x Kunststoff-Unterlegscheibe), Montagematerial für Rahmengestell (24 x M4 * 8 mm selbstschneidende Schraube, 8 x M5 Flachkopfschraube), MontageanleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #716178 - Offener Wandverteilerrahmen, 2 Schienen, 6 HE, Flatpack, #716185 - Offener Wandverteilerrahmen, 2 Schienen, 9 HE, Flatpack
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 106,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 87,29*
€ 111,70*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 94,08*
€ 120,03*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,51*
€ 185,42*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
716178
ab € 74,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.