Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 2-Pfosten Laborgestell, 42 HE, Flatpack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714235
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714235
EAN/GTIN:
     0766623714235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.

Merkmale:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Robuste Konstruktion
  • Nummerierte Höheneinheiten
  • Wahlweise verwendbar mit Rollen oder Nivellierfüßen
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
602,7 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2006,58 mm
Gewicht:
17 kg
Lieferumfang:
*, 19" 2-Pfosten Laborgestell, unmontiert, 4 Rollen, 4 Nivellierfüße, 14 Haken für Kabelmanagement, Schraubensatz, Montageanleitung* Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt in zwei Packstücken ausgeliefert wird.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.