Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Netzwerkschrank, 32 HE, 1588 (H) x 800 (B) x 800 (T) mm, Schutzklasse IP20, Flatpack, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712996
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712996
EAN/GTIN:
     0766623712996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Die Intellinet Netzwerkschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Netzwerkschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 16 bis 42 Höheneinheiten, Einbautiefen von 600 bis 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbare Sicherheitsglastür machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19”-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.



Merkmale:
  • Ideal für alle 19"-Anwendungen
  • Maximale Traglast 1500 kg
  • Sicherheitsglastür
  • Verzinkte 19"-Schienen
  • Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
  • Stahlrahmen mit 2 mm Stärke
  • Türanschlag links und rechts einsetzbar
  • Gehäuse mit Schutzklasse IP20
  • Einfach abzunehmende Seiten- und Rückwände
  • Abschließbare Fronttür mit Schwenkhebelgriff
  • Zwei Öffnungen ermöglichen die Kabeldurchführung oben oder unten
  • Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1588 mm
Gewicht:
113 kg
Lieferumfang:
4 tiefenverstellbare Montageschienen, 4 Nivellierfüße, Montagematerial
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.