Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Zusätzliche Profilschienen für 19" Wandverteiler, 15 HE, 2-teiliges Set, geeignet für die Flatpack-Modelle 711937, 711944, 711951 und 711968 von Intellinet Network So...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712705
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712705
EAN/GTIN:
     0766623712705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör

Zusätzliche 19"-Schienen für 4-Punkt-Installationen in 19"-Wandverteilern



Manche 19"-Netzwerkkomponenten eignen sich am besten zur 4-Punkt-Rackmontage. Dieses zweiteilige Set aus 19"-Profilschienen ergänzt die beiden vorhandenen Schienen in Flatpack-Wandverteilern von Intellinet für noch vielseitigere Installationen.



Merkmale:
  • Zweiteiliges Set aus linker und rechter Profilschiene für die als Flatpack gelieferten 15HE-Wandverteiler 711937, 711944, 711951 und 711968 von Intellinet Network Solutions
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Robuster Stahl mit 1,5 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL9005
Länge:
736 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,673 kg
Lieferumfang:
Zusätzliche Profilschienen für 19" Wandverteiler, 15 HE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711937
ab € 108,05*
Sonstiges
Intellinet
711951
ab € 128,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.