| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1556-710916 Herst.-Nr.: 710916 EAN/GTIN: 0766623710916 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Intellinet 19“-Fachböden sind die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen. Wählen Sie aus vier Varianten, passend für jeden Bedarf: zur Festmontage, zur Frontmontage, mit besonders hoher Traglast (bis zu 100 kg) oder ausziehbar. Darüber hinaus sind Sie flexibel mit Tiefen von 150 mm bis 900 mm sowie in den Farben schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035). Merkmale:- 2-Punkt-Befestigung an den beiden vorderen 19"-Schienen
- Für Wand- und Standverteiler mit mindestens 520 mm Tiefe
- 2 HE
- Fachbodentiefe: 400 mm
- Farbe: schwarz
- Made in EU
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Länge: | 88 mm | Breite: | 482 mm | Höhe: | 400 mm | Gewicht: | 2,43 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |