Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 48-Port Cat5e Patchpanel, UTP, 19", 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-513579
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     513579
EAN/GTIN:
     0766623513579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 48 port


Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreien, zuverlässigen Anschluss Ihrer Netzwerkkabel
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
  • Geeignet für ungeschirmte Cat5e-Netzwerkkabel
  • Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet-Netzwerkanwendungen
  • Zur Anbindung von RJ45-Ports an ein Netzwerk
  • 2 HE
  • 19" Rackmount
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
63 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
0,99 kg
Lieferumfang:
48-Port Cat5e Patchpanel, 4 Montageschrauben, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560283
€ 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.