Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 16-Port Cat5e Patchpanel, UTP, 19", 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-513548
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     513548
EAN/GTIN:
     0766623513548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
intellinet patchpanel 16-port
patchpanel 16 port
patchpanel
Dieses Intellinet Patchpanel aus robustem Stahlblech ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung und dank 19"-Format auch für den Netzwerkschrankeinbau geeignet. Die vergoldeten Kontakte sorgen für höchste Anschlussqualität. Durch den Verzicht auf Schirmung schont dieses Modell zudem Ihr Budget. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte Patchpanel-Linie.

Merkmale:
  • Kontakte beschichtet mit mindestens 1,30 μm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzwerkkabel
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
  • Geeignet für ungeschirmte Cat5e-Netzwerkkabel
  • Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet-Netzwerkanwendungen
  • Zur Anbindung von RJ45-Ports an ein Netzwerk
  • 1 HE
  • 19" Rackmount
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
44,5 mm
Gewicht:
0,48 kg
Lieferumfang:
16-Port Cat5e Patchpanel, 4 Montageschrauben, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.