| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-506731 Herst.-Nr.: 506731 EAN/GTIN: 0766623506731 |
| | |
|
| | |
| Der Manhattan USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter ist ein kompakter, leistungsstarker Adapter, mit dem Sie Ihren PC oder Laptop mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s in Ihr Netzwerk einbinden können. Durch die Verwendung eines USB-Ports müssen Sie Ihren PC dazu nicht aufschrauben — und die benutzerfreundliche Installationssoftware macht die Einrichtung schnell und kinderleicht. Höherer Datendurchsatz Dieser Adapter ermöglicht kabelgebundene Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s. Adapter, die nur den USB 1.1 Standard unterstützen, erreichen diese Geschwindigkeiten nicht annähernd. Auto-Negotiation Die Geschwindigkeiten am LAN-Switchport werden automatisch erkannt und passen Ihre Verbindungsgeschwindigkeit dementsprechend an. Dieser Adapter unterstützt 10Base-T Ethernet und 100Base-TX Fast Ethernet. Vollduplex Im Vollduplexmodus unterstützt der Adapter 20 Mbit/s (10Base-T Ethernet), und 200 Mbit/s (100Base-TX Fast Ethernet). Mobiles Design Sein kompaktes Format macht diesen Adapter ideal zum schnellen Wechsel zwischen verschiedenen PCs oder zum Transport in einer Notebooktasche. Merkmale:- Bis zu 10-fache Geschwindigkeit eines USB 1.1 Netzwerkadapters
- Erweiterung um einen Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des Gehäuses
- Ideal für PCs und Notebooks
- Plug&Play-Installation
- Hot-swappable (PC muss vor dem Anschluss nicht ausgeschaltet werden)
- Vollduplex mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützt die gängigsten Betriebssysteme: Windows XP, Vista and Windows 7/8/10/11
- Kompatibel mit macOS® 10 und 11 Big Sur
- Unterstützt Preboot Execution Environment (PXE)
- Geringer Stromverbrauch über USB-Port
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge: | 97 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 15 mm | Gewicht: | 0,019 kg | Standards und Zertifikate: | USB Spezifikation Version 2.0, USB Spezifikation Version 1.1, USB Spezifikation Version 1.0, IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) | Lieferumfang: | Hi-Speed USB 2.0 auf Fast Ethernet Adapter, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |