Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 16-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-506496
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     506496
EAN/GTIN:
     0766623506496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Dieser Intellinet 16-Port 19" KVM Switch mit USB- und PS/2-Schnittstellen ist ideal geeignet für PC- und Serververwaltung auf einer zentralen Konsole in Gewerbe-, Campus- und Industrieumgebungen. Ein On-Screen-Display-Menü (OSD) sorgt für intuitives Umschalten und die Kaskadierungsoption erweitert Systemkapazität für alle angeschlossenen Computer. Der Switch bietet einen dedizierten Controller für jeden Port, um Maus und Tastatur auch bei ausgeschaltetem KVM-Switch funktionsfähig zu halten. Erstklassige Bildqualität wird selbst bei bis zu 64 Einheiten im Daisy-Chain-Verbund gewährleistet. Perfekte Tastatur/Maus-Emulation sorgt für höchste Kompatibilität mit PCs, Servern und diversen Betriebsystemen.



USB- und PS/2-Unterstützung

USB- und PS/2-Schnittstellen werden auf PC- und Konsolenseite unterstützt. Dies ist besonders in Umgebungen mit gemischter Ausstattung ein großer Vorteil, d. h. wenn sowohl ältere PCs mit PS/2-Anschlüssen und neuere Modellen mit USB-Ports verwendet werden



Anschlusskabel im Lieferumfang

Bei dem Intellinet KVM Switch, Modell 506496, sind alle benötigten Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, was die von anderen Herstellern gewohnte Suche nach den passenden Kabeln überflüssig macht.



OSD-Menü

Mit dem integrierten On-Screen-Display-Menü (OSD) wird die Steuerung des KVM-Switches zum Kinderspiel. Diesen Komfort werden Sie nicht mehr missen wollen.



Professionelle Eigenschaften

Dieser Switch bietet professionelle Eigenschaften wie Auto Logout, Passwortschutz, aktualisierbare Firmware und Kaskadierungsoption. Das Metallgehäuse sorgt für hervorragende Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen und bietet gleichzeitig robusten Schutz gegen Stöße.



Merkmale:
  • Steuern Sie bis zu 16 Computer mit nur einer Tastatur, Maus und einem Monitor
  • USB- und PS/2- Unterstützung auf Konsolen- und PC-Seite
  • 16 x 4-in-1 USB-/PS/2-Anschlusskabel im Lieferumfang
  • Menü über On-Screen-Display (OSD)
  • Computerauswahl und Steuerung über Tasten auf Vorderseite sowie über das OSD-Menü
  • Hot Plug and Play: KVM muß bei Anschließen und Trennen von PCs nicht abgeschaltet werden
  • LEDs und numerische und Anzeige für einfache Übersicht
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1600 x 900
  • Unterstützt Microsoft- und Logitech-5-Tasten-Standardmäuse sowie kompatible Modelle
  • Auto-Scan-Intervall über OSD-Menü programmierbar
  • Passwortschutz
  • Auto-logout Timeout
  • Keine Software benötigt
  • Funktioniert betriebssystemübergreifend
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
440 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
6 kg
Standards und Zertifikate:
USB 1.1 / 2.0
Lieferumfang:
16-Port 19" KVM Umschalter, 19"-Montagewinkel, Handbuch, 16 x 4-in-1-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: intellinet kvm, kvm, kvm 16 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.