| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-504195 Herst.-Nr.: 504195 EAN/GTIN: 0766623504195 |
| | |
|
| | |
| Spart Geld bei der Gebäudeverkabelung Der Intellinet Anschlussteiler reduziert die Kosten Ihrer Installationsstrecken deutlich. Statt jeweils zwei Kabel von einem Patchpanel zu einer Netzwerkdose zu verlegen, können Sie eines dieser oft über große Distanzen installierten Kabel sparen. Schließen Sie einfach beide Kabel an den Anschlussteiler an und kuppeln Sie dann das integrierte Netzwerkkabel mit Ihrem Verlegekabel. Der Anschlussteiler wird paarweise verwendet, jeweils am Anfang und am Ende der Installationsstrecke. Bitte beachten Sie deshalb, dass Sie sowohl zwei Stück dieses Artikels benötigen als auch zwei RJ45-Kupplungen (Buchse auf Buchse, nicht im Lieferumfang). Dieser Anschlussteiler ist für geschirmte Cat5e-Netzwerkkabel geeignet. Merkmale:- Ermöglicht das Teilen eines achtadrigen RJ45-Netzwerkkabels auf zwei vieradrige RJ45-Netzwerkkabel
- Spart die Verlegung eines Kabels bei der Installationsstrecke zwischen zwei Netzwerkdosen
- Anwendung paarweise (ein Verteiler an jedem Ende des Netzwerkkabels)
- Benötigt eine Kupplung (Buchse auf Buchse) an jedem Ende des Netzwerkkabels
- Kupplungen nicht im Lieferumfang
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Gewicht: | 0,05 kg | Standards und Zertifikate: | IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) | Lieferumfang: | RJ45-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |