Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Deckenhalterung für Beamer, Traglast bis zu 13,5 kg, Basic Line, neig-, schwenk- und rotierbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461184
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461184
EAN/GTIN:
     0766623461184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Schafft Perspektiven für Beamer



Mit dieser Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie dabei nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen und schwenken, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen, denn die Konstruktion ist robust und belastbar. Mit dem integrierten Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Beamer bis zu 13,5 kg
  • Optimiert den Blickwinkel, ±15° neigbar, ±15° schwenkbar, 360° rotierbar
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
0,94 kg
Lieferumfang:
Universal Deckenhalterung für Beamer, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.