Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neigbar, Geeignet für Bildschirme von 37" bis 82" und bis zu 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-424752
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424752
EAN/GTIN:
     0766623424752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Die richtige Perspektive für Flachbildschirme



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Manhattan Universal Wandhalterungen für Flachbildschirme sorgen in Kombination mit dem verstellbaren Neigungswinkel für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial sind Manhattan Universal Wandhalterungen geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgen für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildschirm
  • Stets optimaler Blickwinkel, neigbar 0° bis -10°
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Einfache Installation, ideal für Heim-, Büro und Gewerbeanwendungen – Wasserwaage integriert
  • Geeignet für Bildschirme von 37" bis 82" und bis zu 75 kg
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
46 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
2,8 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Universal Wandhalterung für Flachbildschirme, neigbar, Befestigungsmaterial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323222
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.