Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Monitor-Wandhalterung, Geeignet für Bildschirme von 13" bis 32"* und bis zu 15 kg, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-422840
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     422840
EAN/GTIN:
     0766623422840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Macht Ihren Arbeitsplatz effektiver und ergonomischer



Die Manhattan Monitor-Wandhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für einen Flachbildschirm, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche frei zu halten. Die robuste, belastbare Stahlkonstruktion trägt Ihren Monitor sicher und zuverlässig. VESA-Konformität sowie das mitgelieferte Montagematerial garantieren einfache und schnelle Installation.



Merkmale:
  • Zur sicheren Anbringung von einem Monitor an der Wand, schafft freie Arbeitsfläche und verringert Kabelgewirr
  • Zweiteilige, hochbelastbare Stahlkonstruktion zur einfachen Montage an vertikalen Oberflächen
  • Hebt sich kaum von der Wand ab, ideal für den Heimbereich, Büro oder Gewerbe
  • Entspricht VESA-Standards - geeignet für Monitore bis zu 32" und 15 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
35,7 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0,47 kg
Lieferumfang:
LCD-Wandhalterung, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.