Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Audio-Verlängerungskabel Aux / 3,5 mm Klinke, 3,5 mm-Klinkenstecker auf 3,5 mm-Klinkenbuchse, 3 m, vergoldete Kontakte, Slim Design, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401739
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356046
EAN/GTIN:
     0766623356046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker

Kopfhörer-Verlängerungskabel - schlanke 3,5 mm Stereo-Audioverlängerung, Stecker auf Buchse (St/Bu), in Premium HiFi-Qualität für brillanten Sound



Das Manhattan Audio-Verlängerungskabel erhöht die Verbindungsreichweite zwischen zwei Audiogeräten per 3,5 mm-Klinkenstecker auf eine 3,5 mm-Klinkenbuchse, es verbindet z. B. Ihr Handy mit der Soundanlage Ihres Autos, Ihr Notebook mit Ihren Tischlautsprechern, Ihr Tablet mit Ihren Kopfhörern und mehr. Dank seiner schlanken Passform müssen Sie Ihr Smartphone oder Tablet zum Einstecken nicht aus dem Case nehmen.



Perfekte Signalintegrität mit sauerstofffreiem (OFC) Kupfer und vergoldeten Kontakten



Für besten Klang in HiFi-Qualität ist Leitfähigkeit entscheidend, denn sie bewahrt die Integrität des Soundsignals. Für maximale Signalintegrität besteht dieses Audiokabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Steckerkontakte sind beschichtet mit 24 Karat Gold, was sie vollständig korrosionsbeständig macht, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig von Umgebungsbedingungen. Für zusätzliche physische Stabilität sorgt eine bruchsichere Aluminiumtülle sowie eine strapazierfähige Zugentlastung, die auch bei anspruchsvollen Verkabelungen flexibel bleibt.



 



Merkmale:
  • Ein 3,5 mm Aux-Klinkenstecker auf Buchse zur Anschlussverlängerung eines Zuspielgeräts an ein Audioausgabegerät
  • Premium HiFi-Qualität mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und hochreinen, sauerstofffreien (OFC) Kupferleitungen
  • Ideal für alle Geräte mit 3,5 mm-Klinkenbuchse wie Kopfhörer, Lautsprecher, Soundsysteme im Auto, Smartphones, Notebooks, Tablets, iPods®, MP3-Player, Verstärker und mehr
  • TRRS / 4-polig, unterstützt Mikrofonfunktionalität
  • Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsicherheit
  • Schlankes Design passt in alle gängigen Tablet- und Smartphone-Hüllen
  • Hochflexibler, robuster Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Silber
Länge:
3 m
Breite:
0,007 m
Höhe:
0,007 m
Gewicht:
0,041 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, WEEE
Lieferumfang:
Audio-Verlängerungskabel Aux / 3,5 mm KlinkeDieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:, #356022 - 1 m, #356039 - 2 m, #356053 - 5 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,70*
€ 8,34*
3 Tage
31
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,36*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 13,88*
7 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,93*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,92*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
356022
ab € 5,19*
Sonstiges
Manhattan
356039
ab € 5,49*
Sonstiges
Manhattan
355988
ab € 4,08*
Sonstiges
Manhattan
355995
ab € 5,47*
Sonstiges
Manhattan
356015
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.