Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SuperSpeed+ USB C-Adapter, USB 3.2 Gen 2, Typ A-Stecker auf Typ C-Buchse, 10 Gbit/s, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-354714
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354714
EAN/GTIN:
     0766623354714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Wandelt eine USB Typ A-Buchse in eine USB Typ C-Buchse um
Mit dem Manhattan SuperSpeed+ USB C-Adapter machen Sie Ihren PC oder Laptop bereit für die neue USB-Generation. Stecken Sie ihn einfach in einen vorhandenen USB Typ A-Port und schließen Sie dann USB Typ C-Kabel oder Typ C-Geräte an. Der konvertierte Port lädt mit 3 A und überträgt Daten mit 10 Gbit/s.

Merkmale:
  • USB Typ A-Adapter für den Anschluss von USB Typ C-Kabeln
  • Zum Anschluss von Geräten mit Typ C-Schnittstelle z. B. Hubs, Card Reader etc. an einen Typ A-Port, auch geeignet zum Laden und Synchronisieren
  • Überträgt Daten mit bis zu 10 Gbit/s und lädt mit bis zu 3 A
  • Vernickelte Kontakte für optimale Leistung
  • Äußerst kompaktes Design, ideal für unterwegs
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
38 mm
Breite:
17,2 mm
Höhe:
10,2 mm
Gewicht:
0,007 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 2
Lieferumfang:
USB 3.1 Gen2 Typ C auf Typ A-Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354653
ab € 3,97*
Sonstiges
Manhattan
205153
ab € 6,29*
Sonstiges
Manhattan
354677
ab € 3,57*
Sonstiges
Manhattan
354646
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.