Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf USB Mini-B-Adapter, Typ C-Stecker auf Mini B-Buchse, USB 2.0, 480 Mbit/s, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-X397641
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354677
EAN/GTIN:
     0766623354677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter

Wandelt eine USB Typ C-Buchse in eine USB Mini B-Buchse um



Einige ältere Geräte verwenden noch eine USB Mini B-Schnittstelle. Mit diesem Manhattan Adapter können Sie diese an moderne PCs und Notebooks mit USB Typ C-Port anschließen. Der konvertierte Port lädt mit bis zu 3 A und überträgt Daten mit bis zu 480 Mbit/s.



Merkmale:
  • USB Typ C-Adapter für den Anschluss von USB Typ Mini B-Kabeln
  • USB Typ C-Stecker lädt und synchronisiert USB Typ C-Geräte mit USB Mini B-Kabeln
  • Überträgt Daten mit bis zu 480 Mbit/s und lädt mit bis zu 3 A
  • Vernickelte Kontakte für optimale Leistung
  • Äußerst kompaktes Design, ideal für unterwegs
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
37 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,0038 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
USB-C auf USB Mini-B-Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 8,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,32*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 8,34*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,77*
€ 9,99*
4 Tage
179
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,55*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354646
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.