Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI-Kupplung, HDMI A-Buchse auf A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-353465
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353465
EAN/GTIN:
     0766623353465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Einfache Verbindung über größere Distanzen
Mit diesem Manhattan HDMI Adapter können Sie zwei HDMI-Kabel verbinden und so HDMI-Verkabelungen auch über größere Entfernungen realisieren. 4K-Auflösungen werden unterstützt sowie eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz.

Merkmale:
  • Verbindet zwei HDMI-Kabel
  • Unterstützt 4K@60Hz-Auflösung
  • Gerader, passiver Kupplungsadapter verbindet zwei Kabel zur Signalverlängerung
  • Vergoldete Kontakte für beste Performance
  • Empfohlen für die Anwendung mit Manhattan HDMI-Kabeln
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
28,5 mm
Breite:
11,2 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
0,01 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS 2, ISO 9002
Lieferumfang:
HDMI-Adapter, A-Buchse auf A-Buchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.