Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Intellinet Multifunktions-Kabeltester, Testet RJ45 und RJ11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-351898
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
351898
EAN/GTIN:
0766623351898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Testet geschirmte und ungeschirmte Kabel. Geeignet für RJ11- und RJ45-Kabel.
Merkmale:
Zum Testen von RJ11 und RJ45
Kabeltypen: UTP/STP/FTP
Testet geschirmte und ungeschirmte Netzwerkkabel
LEDs für Fehleranzeige
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige und Grau
Länge:
105 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0,105 kg
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 4-in-1 Kabeltester, Testet RJ11, RJ45, USB und BNC
Intellinet
351911
€ 28,36*
Sonstiges
Intellinet 5-in-1 Kabeltester , Testet gängige Kabeltypen aus dem Netzwerk- und PC-Bereich mit Anschlüssen für RJ45, 10Base, RJ11, USB, FireWire und BNC
Intellinet
780094
€ 32,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.