Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2,0 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-318983
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318983
EAN/GTIN:
     0766623318983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5


Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
2 m
Gewicht:
0,05 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, UTP, Zertifiziert bis 350 MHz, EIA/TIA Zertifikat, 4 Paare, RJ45 Verbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
318990
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.