Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-Y261091
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318969
EAN/GTIN:
     0766623318969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6


Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
1 m
Gewicht:
0,039 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, UTP, Zertifiziert bis 350 MHz, EIA/TIA Zertifikat, 4 Paare, RJ45 Verbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,36*
7 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,32*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,70*
€ 16,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.