Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, U/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-318952
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318952
EAN/GTIN:
     0766623318952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5


Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Länge:
1 m
Gewicht:
0,039 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, UTP, Zertifiziert bis 350 MHz, EIA/TIA Zertifikat, 4 Paare, RJ45 Verbindung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.