Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-226159
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     317108
EAN/GTIN:
     0766623317108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6
Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/s
Mit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server-zu-Server-Kommunikation und Backbone-Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Merkmale:
  • Cat6A (Augmented Category 6)
  • Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
  • 500 MHz
  • Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
  • Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m
  • Konform mit T568A- und T568B-Standards
  • Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
  • Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1 m
Gewicht:
0,039 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Material Polypropylen, halogenfrei, GHMT-zertifiziert, 100% Kupfer, AWG 28, Schirmung S/FTP S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF")
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 6,86*
2 Tage
59
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 10,14*
5 Tage
62
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,01*
€ 11,57*
4 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 32,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.