Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch, Automatisches und manuelles Umschalten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207911
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207911
EAN/GTIN:
     0766623207911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display
Mit dem Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein einzelnes HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.

Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen
Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.

Exzellente Bild- und Audioqualität
Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.

Merkmale:
  • Zum Anschluss von zwei HD-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 250 MHz und 2,5 Gbit/s pro Kanal (7,5 Gbit/s gesamt) für 1080p-Displays
  • Unterstützt 36-bit Deep Color (12 bits pro Kanal), 4:4:4 Chroma-Subsampling
  • Unterstützt automatisches Umschalten bei Erkennung eines neuen HD-Signals oder manuelles Umschalten per Tastendruck
  • Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD Audio
  • Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 2,5 Gbit/s für ein 1080p-Display
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • HDCP-konform
  • Plug & Play-Installation, keine spezielle Einrichtung oder Fernbedienung benötigt
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
51 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,027 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifizierungen, HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
1080p 2-Port HDMI-Switch, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207652
€ 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.