Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p 3-Port HDMI-Switch, 1080p@60Hz, integriertes Kabel, Stromversorgung über USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207843
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207843
EAN/GTIN:
     0766623207843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
PlayStation Zubehör
manhatten hdmi switch

Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display



Mit dem Manhattan 1080p 3-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.



Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen

Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.



Exzellente Bild- und Audioqualität

Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.



Merkmale:
  • Zum Anschluss von bis zu drei HD-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
  • Unterstützt automatisches Umschalten bei Erkennung eines neuen HD-Signals oder manuelles Umschalten per Tastendruck
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • HDCP-konform
  • Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD Audio
  • Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 2,5 Gbit/s für ein 1080p-Display
  • Plug & Play-Installation, keine spezielle Einrichtung, kein Netzteil und keine Fernbedienung benötigt
  • Integriertes HDMI-Kabel
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
82 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,11 kg
Standards und Zertifikate:
HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
1080p 3-Port HDMI-Switch, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207874
ab € 23,04*
Sonstiges
Manhattan
207850
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.