Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C / Typ-A Kombo-Hub, USB-C-Stecker und USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-431855
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180863
EAN/GTIN:
     0766623180863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station

4-Port USB 3.0 Hub mit Typ-C- und Typ-A-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte an Laptop und mehr



Der Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C / Typ-A Kombo-Hub wandelt einen USB-Port Ihres Geräts in vier USB-A-Ports um.  Damit schließen Sie z. B. eine Tastatur, eine Maus, einen USB-Stick und ein Headset an. Das ist besonders hilfreich bei modernen Notebooks mit notorischer Port-Knappheit. Peripheriegeräte mit dem USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt als USB 3.0) können Daten mit flinken 5 Gbit/s übertragen, gut geeignet für externe Festplatten, USB-Drucker und mehr. Die SuperSpeed-Ports des Hubs sind abwärtskompatibel und lassen sich auch mit älteren USB-Versionen 2.0 oder sogar 1.1 nutzen. Zudem laden sie Smartphones oder Tablets mit 5 V / 0,9 A.



Vielseitiger 2-in-1 USB-A- und USB-C-Anschluss für viele Geräte und Betriebssysteme



Dank der vielseitigen Kombination aus ineinander steckbarem USB-C- und USB-A-Stecker können Sie diesen Hub an zahlreiche USB-Host-Geräte anschließen. Wählen Sie einfach den passenden Stecker für Ihren PC, Laptop, Tablet, MacBook®, Chromebook™ oder Surface®.



Schnittstellenvielfalt zum Mitnehmen



Mit seinem äußerst schlanken, robusten Aluminiumgehäuse und Stromversorgung über USB eignet sich dieser Hub besonders gut für unterwegs. Ein externes Netzteil ist überflüssig und sein kompaktes Format eignet sich für jedes Außenfach Ihrer Laptoptasche.



Universell kompatibel bei einfacher Installation



Dieser Multiport-Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.



Merkmale:
  • Vier zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • 2-in-1-Kombikabel mit ineinander steckbaren USB-C- und USB-A-Steckern
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
  • Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
  • Plug & Play-Installation; keine Einrichtung oder Treiber benötigt
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
  • Integriertes, strapazierfähiges 20 cm Anschlusskabel
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design, passt bequem in Zubehörfächer von Notebooktaschen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
107 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,043 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
4-Port USB 3.0 USB C / USB A, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: docking station, usb hubs 4fach
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,18*
€ 20,94*
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 20,96*
9 Tage
13
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,60*
€ 25,33*
4 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,78*
€ 27,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,62*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164900
ab € 10,21*
Sonstiges
Manhattan
164924
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.