Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-Gaming-Tastatur mit LEDs und Metallunterseite, 12 Multimedia-Funktionstasten, farbige LED-Hintergrundbeleuchtung, 19 Anti-Ghosting-Tasten, Schutzklasse IPX4 (sprit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-178457
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     178457
EAN/GTIN:
     0766623178457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur

Gaming mit Metallveredlung



Diese Manhattan USB-Gaming-Tastatur zeigt reinen Plastiktastaturen durch ihre robuste Metallunterseite, woraus echte Helden geschmiedet sind. Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für die passende Gamingatmosphäre in dunklen Räumen, wahlweise konstant oder pulsierend. Die reaktionsschnellen „Low-Force“-Tasten bieten neben einem angenehmen Druckpunkt auch das praktische „Anti-Ghosting“, womit auch das gleichzeitige Drücken von vielen nebeneinander liegenden Tasten einwandfrei funktioniert. Mit dabei sind 12 Multimediatasten, die Musik hören, Filme schauen und Webnutzung deutlich komfortabler machen. Gelegentliche Kaffee- oder Softdrinkspritzer steckt die IPX4-geschützte Tastatur locker weg.



 



Merkmale:
  • Stylische Gaming-Optik mit praktischen Multimedia-Tasten - das ideale Upgrade zu Deiner Standard-Tastatur
  • 12 Funktionstasten bieten schnellen Zugriff auf häufig genutzte Multimedia-Funktionen
  • 19 Anti-Ghosting-Tasten
  • Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung wahlweise pulsierend oder konstant für atmosphärisches Licht in dunklen Räumen
  • "Low-Force"-Tasten für leises Tippen und schnelle Reaktionen
  • Robuste Metallunterseite für lange Lebensdauer
  • Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt)
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
443 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
0,86 kg
Standards und Zertifikate:
USB, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB-Gaming-Tastatur mit LEDs und Metallunterseite, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.