Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stereokopfhörer, Sehr leicht, verstellbarer Kopfbügel, gepolsterte Ohrmuscheln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-C416471
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177481
EAN/GTIN:
     0766623177481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
manhattan kopfhörer stereo 3.5mm
muschelkopfhörer

Praktische Kopfhörer mit hochwertigen Eigenschaften



Die Manhattan Stereokopfhörer verbinden Qualitätsleistung mit hohem Tragekomfort. Die Schaumstoffohrpolster und und der verstellbare Kopfbügel passen auf jede Kopfform wie angegossen. Das lange, strapazierfähige Kabel mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker sorgen für zuverlässige Verbindung mit PCs, Notebooks und anderen Audiogeräten.



Merkmale:
  • Stereokopfhörer mit gepolsterten Ohrmuscheln
  • Ultraleichtes, bequem zu tragendes Design mit verstellbarem Kopfbügel
  • Leichter Anschluss mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
  • Langes Kabel für ausreichend Spielraum an PC, Notebook und anderen Geräten
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
165 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0,057 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Stereokopfhörer
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 8,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 8,36*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 8,39*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,78*
€ 10,02*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,61*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
150859
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.