Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-A Hub, USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-162296
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     162296
EAN/GTIN:
     0766623162296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
manhattan usb hubs

Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub



Der Manhattan USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mit Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie einem kompakten, robusten Kunststoffgehäuse ist dieser Hub perfekt geeignet für die Nutzung zu Hause oder im Büro.



Merkmale:
  • Bietet 4 USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Lädt mobile Geräte mit bis zu 0,9 A
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
  • Stromversorgung über USB mit Überspannungsschutz
  • Kompaktes Format, ideal für Desktop- und mobile Nutzung
  • Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel, keine Treiber benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
55 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,035 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB 3.0 Hub, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #162296 - 4-Port USB 3.0-Hub, #162302 - 4-Port USB 3.0 Hub mit beiliegendem Netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162302
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.