Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 8-Port HDMI KVM-Switch, 8 x HDMI-Port und 8 x USB Typ B-Port, Full HD, acht USB-Kabel (USB-A auf USB-B, Länge 1,8 m) im Lieferumfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152785
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152785
EAN/GTIN:
     0766623152785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der Manhattan 8-Port HDMI KVM-Switch bietet ein umfangreiches Portfolio an Möglichkeiten für Büros oder im Homeoffice mit nahtlosem Umschalten zwischen acht PCs oder anderen HDMI-fähigen Geräten. Die acht angeschlossenen Computer lassen sich mit einer einzelnen Tastatur und Maus bedienen, das Umschalten ist komfortabel per Tastendruck auf der Frontseite oder über Hotkeys von Tastatur und Maus.



Merkmale:
  • Ermöglicht die Bedienung von bis zu acht HDMI- oder USB-PCs mit einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor
  • Hot-Plug-Fähigkeit ermöglicht den Geräteanschluss, ohne dass der KVM-Switch oder die PCs ausgeschaltet werden müssen
  • Kanalauswahl per Knopfdruck oder Maus- und Tastatur-Hotkeys
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1440
  • Unterstützt Windows, Linux, Unix und Mac OS
  • 8 x USB-A- auf USB-B-Kabel mit 1,8 m Länge im Lieferumfang
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140,3 mm
Breite:
439 mm
Höhe:
43,7 mm
Gewicht:
1,92 kg
Standards und Zertifikate:
USB 1.1, HDMI, FCC, CE
Lieferumfang:
8-Port HDMI KVM-Switch, 8 x USB-Kabel Typ A auf Typ B, Länge 1,8 m, Netzteil, Handbuch, 2 x Montagewinkel und SchraubenBitte beachten Sie: Mac®-Computer können nur mit einer Standard PC-Tastatur und -Maus gesteuert werden, nicht mit Mac-Peripherie.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.