Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI auf VGA Konverter, HDMI-Stecker auf VGA-Buchse, mit Audio, optionaler USB Micro-B-Stromport, schwarz, Retail-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151450
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151450
EAN/GTIN:
     0766623151450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter

Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display



Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs, Notebooks oder anderen Mediengeräts mit HDMI-Port an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port. So können Sie auch ältere Displays noch mit modernen HDMI-Geräten nutzen. Durch die zusätzlich enthaltene Audioverbindung mit Klinkensteckern können Sie über den Konverter auch Audio an ein externes Gerät ausgeben.



Merkmale:
  • Wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Video um, Audioausgang integriert
  • Erleben Sie HD-Auflösungen auf einem VGA-Monitor, -Beamer oder anderen Displays; unterstützt analoge Videowiedergabe bis 1080p
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergoldete Kontakte für beste Performance
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • Micro-USB-Port für zusätzliche Stromversorgung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifizierungen, UL20276, HDMI 1.3
Lieferumfang:
HDMI auf VGA Konverter, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
317757
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.