Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss von bis zu vier seriellen Geräten an einen USB-Port, MosChip MCS7840-Chipsatz, 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151047
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151047
EAN/GTIN:
     0766623151047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen
Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Dieser Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um vier serielle RS232-Anschlüsse für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.

Qualitätsfertigung und einfache Installation
Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows, Mac- und Linux-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.

Merkmale:
  • Erweitert einen USB-Port um bis zu vier RS232-Ports
  • Zum einfachen Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern, Teleskopen, Maschinen u.v.m.
  • Automatische IRQ- und I/O-Adressenauswahl
  • LED-Anzeige für Powerstatus
  • Windows-kompatibel — Plug&Play; Hot-Swap-fähig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
95 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,072 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 1.1, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB auf Seriell-Konverter, vier serielle Ports, USB 2.0 Kabel, Handbuch und Treiber-CD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.