Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99-125-M16-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-125-M16-N
EAN/GTIN:
     4045525420908
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M5 / B5 vor.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
125
Anschlussgewinde d1:
M 16
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
Anschlussgewinde d11:
M 16
Anschlussgewinde d12:
M 16
Anschlussbohrung d21:
B 16
Anschlussbohrung d22:
B 16
b:
24
d3:
20
d4 ≈:
23.5
d5:
32
h ≈:
59.5
l2 ≈:
119
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.287 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-N-NI
ab € 4,58*
Ähnlich
Otto Ganter
601-44-M5
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 1,91*
Ähnlich
Otto Ganter
204-10-M8-N
ab € 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.