Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkürzte Kegelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-204-10-M8-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     204-10-M8-N
EAN/GTIN:
     4045525079892
Suchbegriffe:
Kegelgriff
kegelgriff ganter
kegelgriff
kegelgriff m8
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
10
Anschlussgewinde d2:
M 8
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b:
11
d4 ≈:
12.5
d5:
16
h ≈:
26
l1:
50
l2 ≈:
48
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.