Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchsen, Edelstahl, für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-952.1-20-B14-20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     952.1-20-B14-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525125896
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse
Mit Reduzierbuchsen GN 952.1 können Stellungsanzeiger an verschiedene kleinere Spindeldurchmesser angepasst werden. Die Reduzierbuchsen werden mit einem passenden Gewindestift geliefert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
20
Bohrung d2:
B 14
Länge l1:
20
d3:
5.5
l2:
4.5
für Stellungsanzeiger:
GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20
ab € 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
ab € 47,43*
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
ab € 55,76*
Ähnlich
Otto Ganter
953.2-000.50-AN-R-OR
ab € 60,71*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,52*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 116,00*
Ähnlich
Otto Ganter
9153-1-OR
ab € 218,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.