Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchsen, Stahl, für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-952.1-10-B6-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     952.1-10-B6-20
EAN/GTIN:
     4045525113343
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse
Mit Reduzierbuchsen GN 952.1 können Stellungsanzeiger an verschiedene kleinere Spindeldurchmesser angepasst werden. Die Reduzierbuchsen werden mit einem passenden Gewindestift geliefert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
10
Bohrung d2:
B 6
Länge l1:
20
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
3.2
l2:
2.5
für Stellungsanzeiger:
GN 955
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20-NI
ab € 4,31*
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
ab € 47,29*
Ähnlich
Otto Ganter
955-0.50-AN-R-OR
ab € 37,51*
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
ab € 55,77*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,80*
Ähnlich
Otto Ganter
953.2-000.50-AN-R-OR
ab € 60,51*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,14*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,22*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 116,06*
Ähnlich
Otto Ganter
9153-1-OR
ab € 219,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.