Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Aluminium, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-140-B16-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-140-B16-D
EAN/GTIN:
     4045525399259
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 leichtmetall d1 140
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (Form D) bzw. aus Stahl (Form F) versehen. Das amtliche Normblatt sieht nur die Ausführungen A (ohne Griff) und G (ohne Griff, jedoch mit Gewinde d4) vor, außerdem fehlt das Handrad-Ø d1 = 180.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
d3 ≈:
30
d4:
M 8
b:
17
l1:
19
l2 ≈:
39
l3 Form D:
65
Form F:
62
r:
52
{Sp:s} Ballengriff:
20
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.378 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, din 950 ganter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,32*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,40*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,01*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,06*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.