Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-39-ST-16-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     39-ST-16-D
EAN/GTIN:
     4045525232693
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d1:
16
Form:
D - mit zylindrischem Zapfen
d2 Form D ST:
7
Gewinde:
M 6
d4:
10
l1 ≈:
50
l2:
11
l3:
7
sw Innen- sechskant:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
39-A4-16-E
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.