Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Aluminium, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-100-K10-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-100-K10-F
EAN/GTIN:
     4045525398283
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (Form D) bzw. aus Stahl (Form F) versehen. Das amtliche Normblatt sieht nur die Ausführungen A (ohne Griff) und G (ohne Griff, jedoch mit Gewinde d4) vor, außerdem fehlt das Handrad-Ø d1 = 180.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
F - mit festem Griff
s Vierkant:
V 9
d3 ≈:
26
d4:
M 6
b:
15
l1:
17
l2 ≈:
33
l3 Form D:
53
Form F:
48.5
r:
36
{Sp:s} Ballengriff:
16
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.225 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, din 950 alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 15,96*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,32*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,06*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,15*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.