Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten (GN 911-63-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-911-63-M6-20-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     911-63-M6-20-SR
EAN/GTIN:
     4045525728530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
Verfahrschlitten
klemmhebel m6

Verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzen bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrschlitten die Innensechskantschrauben DIN 912.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
63
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l2:
20
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.083 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, spannhebel ganter, Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 10,24*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-45-M6-20-GS
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.