Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, mit Buchse, für Rohr-Klemmverbinder / Verfah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-911.3-63-M8-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     911.3-63-M8-GS
EAN/GTIN:
     4045525728714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Klemmhebel
Spannhebel

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrschlitten aus Edelstahl die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Hutmuttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d3:
M 8
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.088 kg
Weitere Suchbegriffe: Verfahrschlitten, spannhebel ganter, klemmhebel, Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-45-M6-20-GS
€ 14,05*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.