Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern, mit metrischem Feingewinde (ISO 8675-M16X1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-8675-M16X1,5-035-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8675-M16X1,5-035-NI
EAN/GTIN:
     4045525388062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675

Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde werden in Schraubverbindungen z. B. als Kontermutter zur Sicherung von Bauteilen gegen ungewolltes Lösen, Verdrehen oder Verschieben eingesetzt.

Darüber hinaus werden die Muttern in Kombination mit Rastbolzen, Rastriegeln, Positionierbuchsen oder Gelenkköpfen verwendet.

Durch die flache Ausführung sind die Sechskantmuttern optimal auf kürzere Gewinde abgestimmt. Bei der Montage von Rastbolzen schränken sie den Verstellweg nur minimal ein, was insbesondere beim Kontern von zwei Muttern von Bedeutung sein kann.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 16 x 1,5
Festigkeitsklasse:
035 - Festigkeitsklasse
Werkstoff:
NI - nichtrostend, 1.4301 (A2)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, Gegenmutter, Kontermutter, gegenmutter edelstahl, gegenmutter, A4, Augenmuttern, Gewindeklemmringe, Muttern, Nutmuttern, V4A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.