Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-834-58-M8-D-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     834-58-M8-D-MT
EAN/GTIN:
     4045525673625
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m8x1
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
58
Gewinde d2:
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Werkstoff:
NF - Edelstahl-Feinguss
d3:
16
d4:
8.5
b:
7
h1:
26.5
h2:
7
t1 min.:
15
t2:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.065 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,83*
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
ab € 1,18*
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.