Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-NI-32-M6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-NI-32-M6-D
EAN/GTIN:
     4045525795716
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriffe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
d4:
12
h1:
20
h2:
9
t1 min.:
12
t2:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339.5-32-M5-E-MT
ab € 5,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,84*
Ähnlich
Otto Ganter
5335-40-M6-E
ab € 8,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,78*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.