Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß, mit verlängertem Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.4-130-VLC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.4-130-VLC
EAN/GTIN:
     4045525535442
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner GN 810.4 sind in beiden Endstellungen verriegelt. So wird in der Spannstellung ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen verhindert und in der Offenstellung ein selbsttätiges, durch den verlängerten Spannarm verursachtes Schließen, des Schnellspanners verhindert. Zum Öffnen / Schließen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position. Schnellspanner nehmen in der Form VL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form VLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Größe:
130
Form:
VLC - Spannarm verlängert mit Langloch, 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
500
a ≈:
67.5
b1:
35
b2:
10
b3:
5
b4:
6.3
d1:
M 6
d2 ≈:
5.5
h1 ≈:
156
h2:
41.5
h3:
16
h4:
25.5
h5 max.:
25
l1 ≈:
164
l2 ≈:
121
l3:
55
m1:
12.5
m2:
19
m3:
6.5
m4:
7.5
r ≈:
158
w Verstell- weg:
17.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.391 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,22*
Ähnlich
Otto Ganter
810.3-130-UL
ab € 47,96*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
ab € 72,76*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,05*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.