Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannarmverbreiterungen, starr, für Schnellspanner mit offenem Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-801.1-85-16-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     801.1-85-16-ST
EAN/GTIN:
     4045525536753
Spannarmverbreiterungen GN 801.1 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert. Die seitliche Positon der Spannschrauben ist ebenfalls über Länglöcher wählbar, eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis. Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
m:
85
h1:
16
a:
12.5
b1:
11.5
b2:
15
d1:
6.2
d2:
M 6
h2 ≈:
5.7
h3:
12
h4:
37
Länge l:
100
für Schnellspanner GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4:
130
GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4:
130
GN 860:
125
GN 842:
70
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,01*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.