Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Andrückschrauben, für Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-801-16-M6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     801-16-M6
EAN/GTIN:
     4045525790827
Suchbegriffe:
Andrückschraubenhalter
Halter für Andrückschrauben GN 801 wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung „offener Spannarm“ entwickelt. Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und mittels der Spannschraube in der gewünschten Position fixiert werden. Das Gewinde d2 dient zur Aufnahme der verschiedensten Druckschrauben, Federelementen und dergleichen. Dabei kann die optimale Spannhöhe eingestellt werden, ohne dass die Klemmung des Halters auf dem Spannarm gelöst wird.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
16
Gewindedurchmesser d2:
M 6
Werkstoff:
ST - Stahl
l1:
26.5
l2:
33
x16:
(31)
l3:
7
d3:
M 4
s1 Höhe Spannarm:
16
x17:
(14)
s2:
6.5
t nutzbare Einschraub- länge der Andrück- schraube:
24
x18:
(22)
für Schnell- spanner GN 810 GN 810.1:
130
GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4:
130
GN 860 GN 862 GN 862.1:
125
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.