Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniehebelmodule, Stahl, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.12-220-G
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.12-220-G
EAN/GTIN:
     4045525540637
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
Kniehebelmodule GN 810.12 haben dieselben Eigenschaften wie Vertikal-Spanner "Longlife" GN 810.10 / GN 810.11. Die Spannarme sind im Gesenk geschmiedet, die übrigen Stahlblechteile sind sehr stabil ausgeführt. Lagerbolzen und Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen. Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist. Umfangreiche Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist. Diese Kniehebelmodule gestatten es, Größe und Lage von Hebel- und Spannarm nach den spezifischen Anforderungen des Anwendungsfalles auszuführen.
Weitere Informationen:
Größe:
220
Form:
G - Befestigungsbohrungen parallel zur Drehachse
Werkstoff:
ST - Stahl
FH in N Haltekraft:
2200
b1:
36
b2:
48
b3:
13
b4:
6
d:
6.5
h1:
74
h2:
89
h3:
30
h4:
45.5
h5:
17.5
l1:
57.5
l2:
24
l3:
29
m1:
20
m2:
32
m3:
8
m4:
8
r:
50
s1:
3.5
s2:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.256 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.18-220
ab € 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
810.15-220
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
810.16-220
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 61,81*
Ähnlich
Otto Ganter
810.11-220-B
ab € 73,03*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
ab € 73,16*
Ähnlich
Otto Ganter
810.17-220
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.